咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ALUTITAN 挂锁 单独锁合
商品编号
085868
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085868 30
085868 40
085868 50
具有锁定系统功能
卡箍材料
双重锁闭的夹箍
外壳材料
外壳直径
夹箍直径
扳手数量
淬火硬化的夹箍
锁定机构
锁的数量
闭锁机构
30mm
5mm
2
不会生锈的闭合机构
1
单独锁合
40mm
6.5mm
2
不会生锈的闭合机构
1
单独锁合
50mm
8mm
2
不会生锈的闭合机构
1
单独锁合
销售价 数量
 
106.37
130.82
185.77

商品详情

商品名称:ALUTITAN 挂锁 单独锁合
商品编号:085868 50
技术说明

实心铝合金锁体,不锈钢闭合机构,钢材质的锁把经过淬硬加工,双重锁扣。
供货范围

挂锁带 2 把钥匙。
功能

异步关闭表示,钥匙只能打开和关闭一个锁或锁芯,是单独制造的。
属性
具有锁定系统功能
卡箍材料
双重锁闭的夹箍
外壳材料
外壳直径
50mm
夹箍直径
8mm
扳手数量
2
淬火硬化的夹箍
锁定机构
不会生锈的闭合机构
锁的数量
1
闭锁机构
单独锁合
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加