咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金空心钻 平
商品编号
118505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118505 16
118505 17
118505 18
118505 19
118505 20
118505 21
118505 22
118505 23
118505 24
118505 25
118505 26
118505 27
118505 28
118505 29
118505 30
118505 31
118505 32
118505 33
118505 34
118505 35
118505 36
118505 37
118505 38
118505 39
118505 40
118505 41
118505 42
118505 43
118505 44
118505 45
118505 46
118505 48
118505 49
118505 50
118505 52
118505 55
118505 60
118505 70
公称直径 DC
柄直径
长度 L
16mm
10mm
11.8mm
17mm
10mm
11.8mm
18mm
10mm
11.8mm
19mm
10mm
11.8mm
20mm
10mm
11.8mm
21mm
10mm
11.8mm
22mm
10mm
11.8mm
23mm
10mm
11.8mm
24mm
10mm
11.8mm
25mm
10mm
11.8mm
26mm
10mm
11.8mm
27mm
10mm
11.8mm
28mm
10mm
11.8mm
29mm
10mm
11.8mm
30mm
10mm
11.8mm
31mm
10mm
11.8mm
32mm
10mm
11.8mm
33mm
10mm
11.8mm
34mm
10mm
11.8mm
35mm
10mm
11.8mm
36mm
10mm
11.8mm
37mm
10mm
11.8mm
38mm
10mm
11.8mm
39mm
10mm
11.8mm
40mm
10mm
11.8mm
41mm
10mm
11.8mm
42mm
10mm
11.8mm
43mm
10mm
11.8mm
44mm
10mm
11.8mm
45mm
10mm
11.8mm
46mm
10mm
11.8mm
48mm
10mm
11.8mm
49mm
10mm
11.8mm
50mm
10mm
11.8mm
52mm
10mm
11.8mm
55mm
10mm
11.8mm
60mm
10mm
11.8mm
70mm
13mm
11.8mm
销售价 数量
 
387.59
387.59
387.59
387.59
387.59
443.16
443.16
443.16
443.16
443.16
469.36
469.36
469.36
469.36
469.36
526.67
526.67
526.67
526.67
526.67
560.98
560.98
560.98
560.98
560.98
621.47
621.47
621.47
621.47
621.47
752.30
752.30
752.30
752.30
909.34
909.34
1020.49
1305.02

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:硬质合金空心钻 平
商品编号:118505 70
应用

用于固定式机床。特别适合加工纤维增强塑料(玻纤增强塑料和碳纤增强塑料)。
仅适合加工厚度最大 5 mm 的扁材。
技术说明

钻头和柄部呈一体(经过淬火加硬),特别稳定以及理想的径向跳动精度。
窄小的硬质合金刀片,采用正前角大后角,在减小切削压力的同时可以保证理想的切削加工性能。
可以更换的定心钻,柄部带有 3 个固定面。
所有规格尺寸的切宽均为 1.9 mm。⌀ 公差:+ 0.15/- 0.05 mm。
尺寸 L:旧规格尺寸 = 11.8 mm。
技术参数
刀具材料
HM
标准
工厂标准
刀柄
三装夹面柄部
直径公差
−0.05 / 0.15mm
属性
公称直径 DC
70mm
柄直径
13mm
长度 L
11.8mm
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最大
有条件适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加