咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力刀柄 直径 D1 32 mm
商品编号
300785 32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:强力刀柄 直径 D<sub>1</sub> 32 mm
商品编号:300785 32
固定器:SK 40
刀柄标准:ISO 7388-1
悬伸长度 A 尺寸:105
Balluff 芯片安装孔:否
型式:AD
适合的钩形扳手,编号628400:68 / 75
径向跳动精度:≤ 5
夹紧直径 D1:32
最大夹紧力:4000.0
动平衡精度 G 对应的转速:G 6.3,在 15000 min-1 条件下
切削加工策略:HPC
夹钳外径 D:73

更多参数>>

优点
  • 刀具使用寿命长。
  • 减振特性。
  • 因采用了增强型装夹螺母,因此提高了稳定性。

应用
用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。

可选附件
拉紧螺栓,编号 308600 − 308806。
夹钳编号 309575 − 309576。

供货范围
包括装夹螺母。

技术说明
  • 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升了使用寿命,改善了表面质量。
  • 通过采用夹套,令夹紧范围更灵活。
  • 定心刀具装夹带来理想的同心度精度。
  • 内部冷却液供给。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加