咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧夹头刀柄,超细长型,带内冷 夹紧范围 1-6 mm
商品编号
300772 1-6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弹簧夹头刀柄,超细长型,带内冷 夹紧范围 1-6 mm
商品编号:300772 1-6
直径D1-浮点-Ⅰ:10.1
直径D2-浮点-Ⅰ:13.5
固定器:SK 40 A = 120
刀柄标准:ISO 7388-1
悬伸长度 A 尺寸:120
外径 D:42
Balluff 芯片安装孔:是
型式:AD
带环槽:否
径向跳动精度:≤ 3
夹紧范围_范围起始:1.0
夹紧范围_范围结束:6.0

更多参数>>

优点
特别细长的设计,可以在难以通达的部件上进行加工,适用于工具和模具制造行业。
大工作范围与经过优化的轮廓有助于减振。借助夹头穿过刀具或沿刀柄进行冷却。

应用
用于夹紧带有符合 DIN 6499 标准要求的圆柱形刀柄的刀具。

可选附件
拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308806,
AB 装夹扳手,编号 308820 − 308835,
GARANT 装夹扳手,编号 309563,
ALBRECHT 装夹扳手,编号 309572 – 309573。

供货范围
配套提供夹紧螺钉和带有横柄的扳手。

技术说明
  • 内外锥面经过研磨加工。
  • 刀柄经过精车处理。
  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。
  • 夹套采用夹紧螺栓从后部通过卡盘夹紧,不需要夹紧螺母!

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加