咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P 型号 CP 用于 ER 32
商品编号
300686 32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P 型号 CP 用于 ER 32
商品编号:300686 32
固定器:SK 40,短型
夹紧范围_范围结束:20.0
系列:Centro P
HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度:≤ 3
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度:≤ 6
切削加工策略:HSC
动平衡精度 G 对应的转速:G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型号 CP 用于 ER:32
夹紧范围_范围起始:2.0
刀柄标准:ISO 7388-1
夹紧直径 D1:2 − 20
带环槽:否

更多参数>>

优点
已获取专利的最优夹头安装位置,双导向件,梯形螺纹和带有光滑涂层的装夹螺母可在夹紧时熔化成一个稳定的单元,从而确保了最高的刚度和精度。

应用
用于高精度夹紧圆柱柄刀具。HDC 特别适用于粗加工(主要是 TPC 铣削)和精加工操作或者加工高强度或韧性材料。

提示
  • 只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h10。
  • 与 Fahrion 夹套组合使用。

可选附件
拉钉 (AB) 编号 308600 - 308806,AB 装夹扳手编号 308820 - 308835,高精度 ER 弹簧夹套,用于 HP,编号 309368 - 309381,和用于丝锥,编号 309402 - 309419(非 Holex)。ER 夹紧螺母 CP 编号 309655;309665,ER 夹紧螺母 HDC 编号 309657,密封垫圈 HP 编号 309666 - 309668,滚柱轴承扳手 CP 编号 309754;309756,滚柱轴承扳手 HDC 编号 309745;309756。

供货范围
无夹紧螺母。

技术说明
  • 外锥和内锥经过研磨,带有 RFID/Balluff 芯片孔。
  • 在使用精密弹簧夹套 HP 的情况下,3×D 且最大 50 mm 时,同轴精度和重复精度为 3 µm。
  • HDC = Heavy Duty Chuck,专为重型切削加工设计的刀柄。加强型卡盘体确保出色稳定性和充分径向刚度。内外锥面经过研磨加工。滚珠轴承夹紧螺母带有梯形细牙螺纹,提供出色的拧紧力矩和夹持力,可减小发生的振动。
  • 由于夹钳在夹头和涂层夹紧螺母中完全就位,因此夹持力非常高。
  • 利用夹钳元件和夹头质量实现减振。
  • 针对 CENTRO P 可选 -> 无密封系统,使用编号 309655 的 ER 夹紧螺母 CP;或者已密封系统,使用用于 HP 密封圈的 ER 夹紧螺母 CP(编号 309665),与编号 309666 - 309668 的 HP 密封圈配套使用(用于 IKZ 或用作集尘器!)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加