咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用中心冲头顶尖
商品编号
749360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
749360 3,5X35
749360 4X46
749360 6X54
直径
长度
3.5mm
35mm
4mm
46mm
6mm
54mm
销售价 数量
 
52.44
63.10
74.06

商品详情

商品名称:备用中心冲头顶尖
商品编号:749360 3,5X35

材料

特殊工具钢。

适用于
自冲冲头,编号 749350: 规格尺寸 95
属性
直径
3.5mm
长度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加