咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX数显量角器
商品编号
453430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄长
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
453430 200
453430 300
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
柄长
测量范围
误差范围
读数
电池驱动
081560 CR2032
1
200mm
360degrees
± 0.3degrees
0.05degrees
电池驱动
081560 CR2032
1
300mm
360degrees
± 0.3degrees
0.05degrees
销售价 数量
 
666.19
727.85

商品详情

商品名称:HOLEX数显量角器
商品编号:453430 300
技术说明

可以在工件上方便地开展角度的测量和确定。易于读数的显示屏。数值可以进行 180° 旋转。可以在任何位置上归零。上边缘和下边缘带有 1 mm 分度。
供货范围

配套提供 1 枚电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032
技术参数
标准
工厂标准
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
柄长
300mm
测量范围
360degrees
误差范围
± 0.3degrees
读数
0.05degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加