咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字测角仪 CLINOBEVEL 1 USB
商品编号
467555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467555 SINGLE
467555 SOFT
刻度
宽度
接口
测量范围
精度
系列
重量
长度
高度
0.02mm/m
75mm
USB 接口
±45degrees
2+1 个数字递增值arcmin
Clinobevel
520g
100mm
35mm
0.02mm/m
75mm
USB 接口
±45degrees
2+1 个数字递增值arcmin
Clinobevel
520g
100mm
35mm
销售价 数量
 
28509.72
33008.96

商品详情

商品名称:数字测角仪 CLINOBEVEL 1 USB
商品编号:467555 SINGLE
技术说明

通用型测角仪用于绝对和相对测量。四个精确加工的测量底脚允许在任意一个象限进行斜度测量。加强型外壳由硬质氧化处理铝制成,有防喷溅水保护。带角度和倾斜度显示。
供货范围

包括包装盒。
技术参数
包装
盒子
标准
DIN 2276
属性
刻度
0.02mm/m
宽度
75mm
接口
USB 接口
测量范围
±45degrees
精度
2+1 个数字递增值arcmin
系列
Clinobevel
重量
520g
长度
100mm
高度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加