咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双弯箍夹钳(焊接用夹钳)
商品编号
862005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双弯箍夹钳(焊接用夹钳)
商品编号:862005
技术说明

经过调质的型钢轨道;快速调整;无级可调的钳口;夹紧力可以进行调节(最大 4000 牛)。
带有 2 根独立的弯臂,用来在接缝部位夹装固定相同厚度或者不同厚度的工件(例如在进行焊接作业时)。
技术参数
夹紧开口度
100mm
幅度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加