咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字组 0 – 9 字符高 3 mm
商品编号
291942 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字组 0 – 9 字符高 3 mm
商品编号:291942 3
字符高:3.0
符号:0 – 9
字卷直径:30.0
产品类别:数字组

更多参数>>

优点
可刻字至肩部。

注意
请注意工具和字牌之间的配置。

Content table use
符号字段: 291952

提示
最大拼装数取决于对应的字符宽度。
直径 30 mm 的字卷:最小可用 17 个字牌组合拼装。
直径 50 mm 的字卷:最小可用 29 个字牌组合拼装。

推荐
可选择订购编号 291990 Box 的可换式字牌/字符组,便于保存。

适用于
刻字工具,编号 291920 和 291925。

技术说明
回弹系统,带可换式字牌。灵活,带可调节的柄部。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加