咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全型通用刀 9 mm
商品编号
845022
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全型通用刀 9 mm
商品编号:845022
优点

两种刀二合一:安全刀切割刀。
  • 滑块卡止:高品质切割刀。
  • 滑块向前移动时相当于安全刀,即松开滑块后刀刃快速抽回至不锈钢壳体中。

用途非常广的美工刀!
技术说明

独一无二的安全型美工刀,没有 GS 认证标记,带有舒适的双成分握柄和坚固的压铸锌外壳。精确且防锈的刀片导卫。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加