咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全塑料制电缆卷盘 型号 25B2
商品编号
081133 25B2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:全塑料制电缆卷盘 型号 25B2
商品编号:081133 25B2
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
IP 保护等级:IP 44
电缆结构:5G2.5
电缆等级:H07BQ-F
线缆长度:25.0
抽出状态下的额定功率:5500(16 A)
额定电压:400.0
抗冲击且能够防护喷溅水:符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
外壳材料:全塑料
电缆材料:铠装电缆
产品类别:电缆卷筒

更多参数>>

功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。

检验标准
符合规定 DGUV I 203-006(原为 BGI 608)及 DGUV I 203-005(原为 BGI 600)。

提示
我们很乐意根据您的要求提供 100 米以上的电缆印刷服务,但需要额外收费。

技术说明
坚固的电缆卷盘,由抗冲击塑料制成,具有过热防护。可以在潮湿的室内和室外环境中持续使用。
  • 400 V 16 A CEE 输入插头。
  • 1×400 V CEE 输出插座 16 A,带自动关闭式盖板和热保护开关。
  • 2×250 V 标准 Schuko 插座,带自动关闭式盖板。
  • 7 度倾斜,提供更大的离地间隙,携带更舒适。
  • 可拆卸的电缆支架和导轨,用于实现理想的电缆布线。
  • 排水槽。
  • 可以简单地安装在墙壁上。

HEDI® 电缆卷盘代表着“德国制造”品质和耐用性。卷盘主体独家设计,确保优化的电缆导引。内置旋转停止开关,可防止卷盘意外转动。所有电缆卷盘都配备热保护开关。
高质量的大号 Hedi® 全塑料电缆卷盘,卷筒直径 290 mm,具有大量人体工学和安全功能。
可折叠的旋转手柄,用于在卷起和放开过程中左右手单独操作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加