咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用刀,带双组份手柄 带 3 个刀片,9 mm
商品编号
844920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 9
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
844920 9
刀头厚度
刀头宽度
刀杆长度
可折断次数
无刀片时刀的长度
0.4mm
9mm
80mm
13
145mm
销售价 数量
 
80.08
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 9
数量:

商品详情

商品名称:通用刀,带双组份手柄 带 3 个刀片,9 mm
商品编号:844920 9

技术说明

可以推出 / 缩回的刀片,采用高精度金属导卫,自动锁扣。高品质刀片,特别锋利,使用寿命长。
细长且符合人体工程学设计的双成分握柄,在确保力度的同时同样也能够保证切割的精准度。适于抓握的Haptoprene® 外套,芯部为韧性极高并且抗冲击的聚丙烯材料制成。工作更安全,因为即使是手上粘有水或油污,也不会滑脱。刀片自动锁紧。带有 3 个可折刀片(编号 844910),13 段,9 mm 宽。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加