咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花轮 16 号 AA 10×3×6 P=0.5
商品编号
290261 10X3/0,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滚花轮 16 号 AA 10×3×6 P=0.5
商品编号:290261 10X3/0,5
铝金属(短切屑):适用
铝,塑料:适用
铜锌合金:适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm2:适用
湿,最大:有条件适用
湿,最小:有条件适用
油:适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm2:适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm2:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
配套适用的标准:DIN 82

更多参数>>

提示
  • 规格 21.5×5×8,适用于 Quick 刀具。
  • 其他尺寸请详询。

技术说明
粉末冶金高速钢材质 (PM),特别耐磨损。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加