商品详情
- 商品名称:滚花轮 16 号 AA 25×6×8 P=1.5
- 商品编号:290261 25X6/1,5
- 铝金属(短切屑):适用
- 铝,塑料:适用
- 铜锌合金:适用
- INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
- INOX 抗拉强度 > 900 N/mm2:适用
- 湿,最大:有条件适用
- 湿,最小:有条件适用
- 油:适用
- 钢材抗拉强度 < 500 N/mm2:适用
- 钢材抗拉强度 < 750 N/mm2:适用
- 钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
- 配套适用的标准:DIN 82
更多参数>>
提示
- 规格 21.5×5×8,适用于 Quick 刀具。
- 其他尺寸请详询。
技术说明
粉末冶金高速钢材质 (PM),特别耐磨损。
对比栏
1
- 您还可以继续添加
2
- 您还可以继续添加
3
- 您还可以继续添加
4
- 您还可以继续添加