咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花刀 通用 刀柄规格 20 mm
商品编号
290200 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滚花刀 通用 刀柄规格 20 mm
商品编号:290200 20
工作范围_范围起始:10.0
工作范围_范围结束:300.0
配套适用的滚花牙型:RAA 1×BR30° | RAA 1×BL30° | RBR30° 1×AA | RBL30° 1×AA | RBR45° 1×BL15° | RBL45° 1×BR15°
硬质合金轴衬,盖环,螺栓:299920 1
柄部 宽度:20
柄部高度:20
切削方向:左和右
用于滚花直径 d1:25.0
用于滚花宽度 b:6.0
用于滚花孔直径 d2:8.0
产品类别:滚花刀具

更多参数>>

技术说明
模块化的设计:可以用于左向和右向加工。
硬质合金轴套,更加耐磨。
通过调整间隙来快速调节刀具。
刀柄上的螺纹杆用于修正后角。

技术说明
3 点支承,确保准确的轴位置。径向和轴向防转装置,以实现最佳的刀具引导。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加