咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花轮 11 号 AA 15×4×4 P=0.5
商品编号
290161 15X4/0,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滚花轮 11 号 AA 15×4×4 P=0.5
商品编号:290161 15X4/0,5
铝金属(短切屑):适用
配套适用的标准:DIN 82
滚花孔直径 d2:4.0
锯齿密度:0.5
刀具材料:PM
滚花宽度 b:4.0
滚花规格:AA
滚花直径 d1:15.0
适用于快速刀具:否
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
铝,塑料:适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm2:适用

更多参数>>

提示
其他尺寸和牙形请详询。

技术说明
粉末冶金高速钢 (PM) 材质,特别耐磨损。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加