咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花成型刀具 通用 刀柄规格 20 mm
商品编号
290098 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滚花成型刀具 通用 刀柄规格 20 mm
商品编号:290098 20
工作范围_范围起始:3.5
工作范围_范围结束:65.0
配套适用的滚花牙型:RAA 2×AA
柄部 宽度:20
柄部高度:20
用于滚花直径 d1:20
用于滚花宽度 b:8.0
用于滚花孔直径 d2:6.0
带肩螺栓:299925 2
工作轮:299927 2
适用于滚花锪孔直径 d3:13.0
产品类别:滚花刀具

更多参数>>

技术说明
刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
硬质合金滚销,更加耐磨。
模块化的设计:可以用于左向和右向加工。
  • 最小压力降低了工件和机床的受力。
  • 同步主轴方便调整滚花刀架和顶尖高度。

可以通过旋转滚花刀架,来扩大加工的范围。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加