咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花成型刀具套装 刀柄/刀片尺寸 16 mm
商品编号
290025 16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滚花成型刀具套装 刀柄/刀片尺寸 16 mm
商品编号:290025 16
配套适用的滚花牙型:RBL 1×BR | RAA 2×AA | RBR 1×BL | RGV30° 1×GE30° | RAA 1×AA | RBL 1×BR | RBL 2×BR | RBR 2×BL | RGE30° BL/BR30° | RGE45° BL/BR45°
切削方向:左和右
产品类别:滚花刀具

更多参数>>

Content table use
各 1 件成型滚花刀具,编号 290000 和编号 290010: 规格尺寸 16
各 3 件滚花轮,编号 290161: 规格尺寸 15×4/0.6;15×4/0.8;15×4/1.0
各 1 件滚花轮,编号 290176 和编号 290181: 规格尺寸 15×4/0.6;15×4/0.8;15×4/1.0

技术说明
刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
硬质合金滚销,更加耐磨。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加