咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花成型刀具 右向 刀柄规格 12 mm
商品编号
290080 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滚花成型刀具 右向 刀柄规格 12 mm
商品编号:290080 12
工作范围_范围起始:3.0
工作范围_范围结束:50.0
配套适用的滚花牙型:RAA 1×AA
柄部 宽度:12
柄部高度:12
用于滚花直径 d1:15
用于滚花宽度 b:6.0
用于滚花孔直径 d2:6.0
带肩螺栓:299925 1
工作轮:299927 1
适用于滚花锪孔直径 d3:11.0
产品类别:滚花刀具

更多参数>>

技术说明
刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
硬质合金滚销,更加耐磨。
刀柄上边缘 = 刀尖高度

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加