咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三棱空心槽刮刀
商品编号
836010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
836010 100
836010 125
836010 150
836010 200
836010 250
836010 300
刀头宽度
刀杆长度
总长度
14mm
100mm
200mm
14mm
125mm
225mm
14mm
150mm
250mm
16mm
200mm
320mm
16mm
250mm
370mm
16mm
300mm
420mm
销售价 数量
 
63.92
66.95
77.91
89.58
103.07
119.20

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:三棱空心槽刮刀
商品编号:836010 300
技术说明

三棱空心槽刀片由铬钒合金钢制成,木质握柄涂漆。
标准

DIN 8350 C
属性
刀头宽度
16mm
刀杆长度
300mm
总长度
420mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加