咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
密封刮刀带有弹簧钢刀身
商品编号
837850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
837850 25/50
837850 25/145
总长度
160mm
255mm
销售价 数量
 
293.28
290.54

商品详情

商品名称:密封刮刀带有弹簧钢刀身
商品编号:837850 25/50
技术说明

弯头刀片,采用特种弹簧钢 (58 − 60 HRC),可以反复修磨。抗冲击的“multicraft”强力握柄。
属性
总长度
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加