| 物料号 |
| 834160 12,5 |
| 834160 15,2 |
| 834160 16,5 |
| 834160 18,6 |
| 834160 20,5 |
| 834160 22 |
| 834160 22,5 |
| 834160 25,5 |
| 834160 28,3 |
| 834160 30 |
| 834160 32 |
| 834160 32,5 |
| 834160 35 |
| 834160 37 |
| 834160 40,5 |
| 834160 50,5 |
| 834160 63,5 |
冲压头直径(孔直径) |
压紧螺栓 |
压紧螺栓的扳手开口度 |
导管螺纹符合 DIN 40430 |
材料厚度(金属板 St 37) |
符合 DIN EN 60423 的公制螺纹 |
适合加工的不锈钢板最大厚度(取决于强度) |
预钻孔直径 |
12.5mm
| M6×30
| 内六角,规格尺寸 5mm
| Pg7
| 1.5mm
| M12×1,5
| 1mm
| 7mm
|
15.2mm
| M8×1×35
| 13mm
| Pg9
| 1.5mm
| 1mm
| 9mm
| |
16.5mm
| M10×1×45
| 17mm
| 1.75mm
| M 16×1.5
| 1.25mm
| 11mm
| |
18.6mm
| M10×1×45
| 17mm
| Pg11
| 1.75mm
| 1.25mm
| 11mm
| |
20.5mm
| M10×1×45
| 17mm
| Pg13
| 1.75mm
| M 20×1.5
| 1.25mm
| 11mm
|
22mm
| M10×1×45
| 17mm
| 1.75mm
| 1.25mm
| 11mm
| ||
22.5mm
| M10×1×45
| 17mm
| Pg16
| 1.75mm
| 1.25mm
| 11mm
| |
25.5mm
| M10×1×45
| 17mm
| 1.75mm
| M25×1.5
| 1.25mm
| 11mm
| |
28.3mm
| M10×1×55
| 17mm
| Pg21
| 1.75mm
| 1.25mm
| 11mm
| |
30mm
| M10×1×55
| 17mm
| 1.75mm
| 1.25mm
| 11mm
| ||
32mm
| M10×1×55
| 17mm
| 1.75mm
| 1.25mm
| 11mm
| ||
32.5mm
| M16×1.5×55
| 24mm
| 2.5mm
| M32X1.5
| 1.75mm
| 17mm
| |
35mm
| M16×1.5×55
| 24mm
| 2.5mm
| 1.75mm
| 17mm
| ||
37mm
| M16×1.5×55
| 24mm
| Pg29
| 2.5mm
| 1.75mm
| 17mm
| |
40.5mm
| M16×1.5×70
| 24mm
| 2.5mm
| M40X1.5
| 1.75mm
| 17mm
| |
50.5mm
| M 20×1.5×70
| 30mm
| 3mm
| M50×1.5
| 2mm
| 21mm
| |
63.5mm
| M 20×1.5×80
| 30mm
| 3mm
| M63×1.5
| 2mm
| 21mm
|
| 销售价 | 数量 |
使用液压工具时,使用编号为834070的牵引螺栓(特别配件)取代压力螺钉。
规格 32 和 35 用于在不锈钢冲洗台上冲孔,以固定 1/2 英寸的冲洗台电池。