咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用硬质合金刮刀刀片
商品编号
837600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
837600 20
837600 25
837600 30
刀头宽度
切刃数 Z
硬质合金刀片规格
20mm
4
20×25×2mm
25mm
4
25×25×2mm
30mm
4
30×25×2mm
销售价 数量
 
350.96
389.06
457.43

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:备用硬质合金刮刀刀片
商品编号:837600 30
提示

刮刀刀片,编号 837600,也适用于手持式电动刮刀。
适用于

平面刮刀,编号 837520。
技术说明

坚固的扁钢杆带有夹紧机构和可更换,4 刃硬质合金刮刀刀片 硬质合金刀片经过打磨处理并可以随时使用,具有 4 个切削刃并可转位。
属性
刀头宽度
30mm
切刃数 Z
4
硬质合金刀片规格
30×25×2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加