咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁平刮刀,带 硬质合金刀片
商品编号
837520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
837520 20
837520 25
837520 30
刀头宽度
切刃数 Z
总长度
硬质合金刀片规格
20mm
4
420mm
20×25×2mm
25mm
4
450mm
25×25×2mm
30mm
4
450mm
30×25×2mm
销售价 数量
 
762.67
883.80
1012.63

商品详情

商品名称:扁平刮刀,带 硬质合金刀片
商品编号:837520 30
提示

刮刀刀片,编号 837600,也适用于手持式电动刮刀。
技术说明

坚固的扁钢杆带有夹紧机构和可更换,4 刃硬质合金刮刀刀片 硬质合金刀片经过打磨处理并可以随时使用,具有 4 个切削刃并可转位。
属性
刀头宽度
30mm
切刃数 Z
4
总长度
450mm
硬质合金刀片规格
30×25×2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加