咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平面刮刀
商品编号
837020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
837020 150
837020 200
837020 250
837020 300
刀头宽度
刀杆长度
总长度
20mm
150mm
250mm
20mm
200mm
320mm
25mm
250mm
370mm
25mm
300mm
420mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:平面刮刀
商品编号:837020 300
标准

DIN 8350 A
技术说明

刀身采用 C125 工具钢;木质握柄涂漆。
属性
刀头宽度
25mm
刀杆长度
300mm
总长度
420mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加