咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX手动铆接枪
商品编号
770200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
770200 BZ44F
770200 HN35
770200 S
总长度
用于钢质抽芯铆钉
配套用于铝合金,铜合金盲铆
重量
255mm
3mm - 4mm
3mm - 5mm
500g
265mm
3mm - 4mm
3mm - 5mm
500g
280mm
3mm - 4mm
3mm - 5mm
700g
销售价 数量
 
835.81
585.14
930.02

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HOLEX手动铆接枪
商品编号:770200 S
应用

用于加工(各类材质的)盲铆钉。
备件

卡爪,编号 770230。喷嘴,编号 770240。
技术说明
强劲的设计,采用高品质的杠杆机构和摆转头(可以 360° 旋转)。配有 1 对备用卡爪。
属性
总长度
280mm
用于钢质抽芯铆钉
3mm - 4mm
配套用于铝合金,铜合金盲铆
3mm - 5mm
重量
700g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加