咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动铆枪品种 FLIPPER? 盒
商品编号
770285
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手动铆枪品种 FLIPPER? 盒
商品编号:770285
产品类别:Hand riveting tool

更多参数>>

供货范围

包括一把高品质的手动铆枪 Flipper® 和 250 枚铝/钢盲铆 PolyGrip(经过分类整理),配有塑料盒。
Content table use
高品质手持铆接钳,编号 770280: 1 件
盲铆 PolyGrip,铝/钢材质 3.2×8 mm: 100 件
盲铆 PolyGrip,铝/钢材质 4.0×10 mm: 100 件
盲铆 PolyGrip,铝/钢材质 4.8×10 mm: 50 件

供货范围
包括一把高品质的手动铆枪 Flipper® 和 250 枚铝/钢盲铆 PolyGrip(经过分类整理),配有塑料盒。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加