首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
冲凿
锤类工具
防爆工具
剪切工具
拉铆工具
石工钻凿
木工工具
其他工具
剪切工具
铁皮剪
航空剪
电工剪
剪刀
其他剪切工具
电工剪
GARANT电工剪 带双组份手柄和钢丝剪
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
GARANT电工剪 带双组份手柄和钢丝剪
商品编号
768850
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT/佳安特
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
总长度
总长度
140
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
768850 140
768850 140
总长度
140mm
140mm
销售价
数量
443.03
443.03
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
铁皮剪
航空剪
电工剪
剪刀
其他剪切工具
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Weidmueller/魏德米勒
GESIPA/锴世霸
intercable
KNIPEX/凯尼派克
最近浏览
清空
GARANT电工剪 带双组份手柄和钢丝剪
¥281.09 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
总长度:
140
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:GARANT电工剪 带双组份手柄和钢丝剪
商品编号:768850
140
应用
切割薄金属丝,电缆,绝缘软管,橡胶,皮革等。
技术说明
短小,坚固的设计。一面为锯齿状刀刃,一面为平滑刀刃。
头部采用优质不锈钢,
寿命特别长的刀身,归功于 TiN 镀层。
坚固耐用的螺纹接合,确保了剪切加工的精度。特别舒适且顺手的双组份握柄,可以实现强力剪切,归功于易于抓握的
Haptoprene®
表面。
底部刀片
带有线束断器。
技术参数
涂层
TiN
属性
总长度
140mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订