咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用连续剪刀
商品编号
767710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
767710 235
切刃长度
总长度
50mm
235mm
销售价 数量
 
331.12

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:通用连续剪刀
商品编号:767710 235
优点

偏移刀头可以保证手和切削材料之间的适当间距。
应用

切削中等厚度或硬度以内的材料。适用于长且平直的连续剪切,以及大半径的剪切。
技术说明

刀刃采用调质不锈钢,侧面收窄以利于连续剪切。坚固的玻璃纤维增强塑料框架带有保护手部的软质衬料。活节螺栓可调节,内置开口弹簧,锁闩能够可靠锁紧。
剪切性能:铝板 / 铜板最大厚度 0.7 mm,普通钢板最大厚度 0.6 mm。
属性
切刃长度
50mm
总长度
235mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加