咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT工作剪刀,带钛镀层
商品编号
769240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
769240 135
769240 175
769240 210
769240 235
总长度
135mm
175mm
210mm
235mm
销售价 数量
 
201.32
235.33
268.34
281.22

商品详情

商品名称:GARANT工作剪刀,带钛镀层
商品编号:769240 210
技术说明

坚固且易用的通用型剪刀,带有符合人机工程学的双成分手柄。剪刀刀体(采用不锈钢材质)上的钛合金镀层可以保证理想的剪切性能以及优异的使用寿命。
应用

纸张,硬板纸,皮革,橡胶,金属箔,塑料,布料等等。
属性
总长度
210mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加