首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
冲凿
锤类工具
防爆工具
剪切工具
拉铆工具
石工钻凿
木工工具
其他工具
剪切工具
铁皮剪
航空剪
电工剪
剪刀
其他剪切工具
航空剪
Ideal 钣金剪
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Ideal 钣金剪
商品编号
766200
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Erdi
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
总长度
总长度
240
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
766200 240
766200 240
切刃长度
总长度
24mm
240mm
24mm
240mm
销售价
数量
814.20
814.20
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
铁皮剪
航空剪
电工剪
剪刀
其他剪切工具
同类其他品牌
HOLEX
Erdi
KNIPEX®
最近浏览
清空
Ideal 钣金剪
¥728.94 元
起
桥架,用于 MicroKom® hi.flex 和 MicroKom BluFlex® 2
¥3002.78 元
起
PB 塑料锉刀柄
¥32.08 元
起
安全电缆电缆卷盘
¥5252.90 元
起
SupFire/神火 手电筒 M16 售卖规格:1个
¥103.90 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
总长度:
240
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Ideal 钣金剪
商品编号:766200
240
技术说明
剪刀头部采用模压锻造,刀刃经感应淬硬处理。可以后续调节的工业螺纹接合,双重柄部传动,内置开口弹簧。
带有微型齿。剪刀头采用
不锈钢-S
(HRC 60 − 62)材质,锻压全钢柄部带防滑设计。
剪切性能:
普通钢板最大厚度 2.0 mm,V2A 板最大厚度 1.5 mm。
刃边倒角经过优化,板材剪切更加顺畅。
减小手柄的开口度,通过刀头节点处延长臂的设计使得剪切更加省力。
应用
用于连续的直线和轮廓切割。
技术参数
应用形式
左向
属性
切刃长度
24mm
总长度
240mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订