咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Erdi Ideal 钣金剪
商品编号
766100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
766100 240
切刃长度
总长度
24mm
240mm
销售价 数量
 
806.50
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Erdi Ideal 钣金剪
商品编号:766100 240
技术说明

剪刀头部采用模压锻造,刀刃经感应淬硬处理。可以后续调节的工业螺纹接合,双重柄部传动,内置开口弹簧。
带有微型齿。剪刀头采用 不锈钢-S(HRC 60 − 62)材质,锻压全钢柄部带防滑设计。
剪切性能:普通钢板最大厚度 2.0 mm,V2A 板最大厚度 1.5 mm。
  • 刃边倒角经过优化,板材剪切更加顺畅。
  • 减小手柄的开口度,通过刀头节点处延长臂的设计使得剪切更加省力。

应用

用于连续的直线和轮廓切割。
技术参数
应用形式
右向
属性
切刃长度
24mm
总长度
240mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加