咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
wiha TorqueVario® 扭矩螺丝起子
商品编号
659930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659930 60
659930 100
659930 200
659930 500
659930 700
659930 1400
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
直径
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.05Nm
触发的
127mm
±10%
0.1Nm - 0.6Nm 10cNm - 60cNm
右向拧紧
模拟
60cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
23mm
TorqueVario®
声学的 触觉
预设
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
可更换的刀片
150g
0.05Nm
触发的
127mm
±6%
0.4Nm - 1Nm 40cNm - 100cNm
右向拧紧
模拟
100cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
23mm
TorqueVario®
声学的 触觉
预设
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
可更换的刀片
147g
0.1Nm
触发的
131mm
±6%
0.5Nm - 2Nm 50cNm - 200cNm
右向拧紧
模拟
200cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
30mm
TorqueVario®
声学的 触觉
预设
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
可更换的刀片
200g
0.2Nm
触发的
138mm
±6%
0.8Nm - 5Nm 80cNm - 500cNm
右向拧紧
模拟
500cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
36mm
TorqueVario®
声学的 触觉
预设
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
可更换的刀片
252g
0.2Nm
触发的
142mm
±6%
200cNm - 700cNm
右向拧紧
模拟
800cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
41mm
TorqueVario®
声学的 触觉
预设
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
可更换的刀片
320g
触发的
120mm
±6%
500cNm - 1400cNm
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
模拟
1400cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
TorqueVario®
声学的 触觉
预设
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
钻套 1/4 英寸
560g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:wiha TorqueVario® 扭矩螺丝起子
商品编号:659930 700
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
适用于规格尺寸 60-700 的调节工具:编号 659931,规格尺寸 1 和规格尺寸 1400:编号 659931,规格尺寸 2。
技术说明

扭力数值通过视窗中的刻度盘显示(40 − 50 分度值,取决于不同的扭力范围)。扭力可采用调节工具 Torque-Setter(包括在供货范围内)连续调节。扭力达到原先设定的数值后,螺丝起子会发出可听见及可感觉信号,无需等待,可以立即再次使用。
技术说明
精度 ±6%。
应用
通过预先设置的扭矩,实现受控的螺纹接合,配套使用 Wiha Torque 可更换刀身,编号 659932 − 659946。
属性
分度值:1 刻度 =
0.2Nm
反馈
触发的
总长度 L
142mm
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
200cNm - 700cNm
批头座
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
800cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
直径
41mm
系列
TorqueVario®
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
预设
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
可更换的刀片
重量
320g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加