咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用 Hickory 锤柄
备用 Hickory 锤柄
商品编号
755140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
755140 25
755140 30+35
755140 40+50
755140 60+70
755140 80
755140 100
配套适用的锤头直径
25mm
30mm 35mm
40mm 50mm
60mm 70mm
80mm
100mm
销售价 数量
 
67.67
79.84
97.28
119.20
315.70
399.39

商品详情

商品名称:备用 Hickory 锤柄
商品编号:755140 25
供货范围

从规格尺寸 30 和 35 起带有锥体(规格尺寸 25 无锥体)。
适用于

定型锤,编号 755100,规格尺寸 80 和 100,用于锤子编号 755400。
属性
配套适用的锤头直径
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加