咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有胡桃木手柄的定型锤
商品编号
755100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
755100 25
755100 30
755100 35
755100 40
755100 50
755100 60
755100 70
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
总长度
手柄材料
系列
重量
锤头直径
尼龙,白色,硬
钢管
105mm
305mm
山核桃木
SUPERCRAFT®
0.25kg
25mm
尼龙,白色,硬
钢管
110mm
330mm
山核桃木
SUPERCRAFT®
0.46kg
30mm
尼龙,白色,硬
钢管
110mm
335mm
山核桃木
SUPERCRAFT®
0.56kg
35mm
尼龙,白色,硬
钢管
115mm
360mm
山核桃木
SUPERCRAFT®
0.715kg
40mm
尼龙,白色,硬
钢管
120mm
370mm
山核桃木
SUPERCRAFT®
0.99kg
50mm
尼龙,白色,硬
钢管
145mm
370mm
山核桃木
SUPERCRAFT®
1.7kg
60mm
尼龙,白色,硬
钢管
150mm
370mm
山核桃木
SUPERCRAFT®
2.215kg
70mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:带有胡桃木手柄的定型锤
商品编号:755100 70
应用

用于矫直或对中机架上的元件,或者用于装配工作中的轻微敲击。
技术说明

坚固钢制 T 型架,带可更换顶级质量耐磨尼龙端面。通过锤身内的钢球可确保无反弹
胡桃木材质的柄部。
备件

备用尼龙端面参见编号 754910。
备用山胡桃木柄部编号 755140。
属性
刀片材料
尼龙,白色,硬
外壳材料
钢管
带锤头的头部长度
150mm
总长度
370mm
手柄材料
山核桃木
系列
SUPERCRAFT®
重量
2.215kg
锤头直径
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加