咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用尼龙端面
商品编号
754910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
锤头直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754910 10
754910 12
754910 15
754910 20
754910 25
754910 30
754910 35
754910 40
754910 50
754910 60
754910 70
754910 80
754910 100
导轨形状
材料
系列
锤头直径
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
10mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
12mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
15mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
20mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
25mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
30mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
35mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
40mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
50mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
60mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
70mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
80mm
圆形
尼龙
SUPERCRAFT 3508
100mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:备用尼龙端面
商品编号:754910 10
适用于

定型锤,编号 754880、754900、755000、755100 和 755400;以及尼龙敲击器,编号 745250。
技术参数
颜色
白色
属性
导轨形状
圆形
材料
尼龙
系列
SUPERCRAFT 3508
锤头直径
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加