咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头芯棒
商品编号
759815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
759815 14
759815 16
759815 20
尖端直径
柄直径
柄部长度,短侧
柄部长度,长侧
重量
锥体长度
6mm
14mm
120mm
400mm
0.5kg
70mm
6mm
16mm
130mm
450mm
0.8kg
80mm
7mm
20mm
150mm
500mm
1.5kg
90mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:弯头芯棒
商品编号:759815 20
技术说明

采用特种工具圆钢,经过淬硬加工,90° 弯头,圆锥形作业末端经过调质加工,带有涂装。
属性
尖端直径
7mm
柄直径
20mm
柄部长度,短侧
150mm
柄部长度,长侧
500mm
重量
1.5kg
锥体长度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加