咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于一字头的批头,5/16 英寸
商品编号
675460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀刃宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675460 8
675460 10
675460 12
刀刃厚度
刀刃宽度
总长度
批头六角柄
1.2mm
8mm
41mm
C 8
1.6mm
10mm
41mm
C 8
2mm
12mm
41mm
C 8
销售价 数量
 
47.18
81.76
81.76
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刀刃宽度:
数量:

商品详情

商品名称:适用于一字头的批头,5/16 英寸
商品编号:675460
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
技术说明

用于安装在手动夹持工具或带有相应六角接头的电动工具上,或者安装在插塞式刀杆(编号 675000)上。
标准

DIN 3126 C 8(5/16 英寸)
应用

用于一字头螺丝,DIN 3127。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加