咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底部卡爪 移动式
商品编号
361500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361500 90
361500 125
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
用于类型
适合的颜色代码
89.5mm
60mm
34mm
90
Duo LC NC8 TC
124.4mm
76mm
39.5mm
125
HOLEX NC HiPo LC LCV125G NC8 TC Titan 2
销售价 数量
 
8092.38
5383.84

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:底部卡爪 移动式
商品编号:361500 90
应用

  • 用于固定编号 362390 至 362600 的所有 HD 卡爪。

  • 用于固定阶梯式板条,编号 361950、361960、361970。

技术说明

卡爪可以活动。
材料

硬化钢,表面经过研磨。
供货范围

包括固定螺栓。
适用于

NC8,Garant NC,钛。
属性
卡爪宽度 b
89.5mm
卡爪长度 l
60mm
卡爪高度 h
34mm
用于类型
90
适合的颜色代码
Duo LC NC8 TC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加