咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有钢管手柄的定型锤
商品编号
754900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754900 35
754900 40
754900 50
754900 60
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
总长度
手柄材料
系列
重量
锤头直径
尼龙,白色,硬
钢管
110mm
295mm
钢管
SUPERCRAFT®
0.69kg
35mm
尼龙,白色,硬
钢管
115mm
300mm
钢管
SUPERCRAFT®
0.805kg
40mm
尼龙,白色,硬
钢管
120mm
310mm
钢管
SUPERCRAFT®
1.15kg
50mm
尼龙,白色,硬
钢管
145mm
325mm
钢管
SUPERCRAFT®
1.75kg
60mm
销售价 数量
 
505.00
591.33
736.90
1177.58
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带有钢管手柄的定型锤
商品编号:754900 60
备件

备用尼龙端面参见编号 754910。
应用

用于矫直或对中机架上的元件,或者用于装配工作中的轻微敲击。
技术说明

坚固钢制 T 型架,带可更换顶级质量耐磨尼龙端面。通过锤身内的钢球可确保无反弹
钢管手柄,带有抗油橡胶把手。
属性
刀片材料
尼龙,白色,硬
外壳材料
钢管
带锤头的头部长度
145mm
总长度
325mm
手柄材料
钢管
系列
SUPERCRAFT®
重量
1.75kg
锤头直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加