咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柄部带有卡环
商品编号
675005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675005 SDS
六角输出段
刀柄
总长度
批头座
柄部与机器相连的端部
D 6.3(1/4 英寸)
SDS Plus
69mm
D 6,3
SDS-Plus
销售价 数量
 
153.12
  • 商品详情

商品详情

商品名称:柄部带有卡环
商品编号:675005 SDS
技术说明

两部分结构,即连接杆和刀头是分开的。这就意味着如果被磨损,只需更换刀头就可以了。
连接柄,符合 DIN 7427 B 标准要求,带有卡环,配套用于 C 6.3 批头。
属性
六角输出段
D 6.3(1/4 英寸)
刀柄
SDS Plus
总长度
69mm
批头座
D 6,3
柄部与机器相连的端部
SDS-Plus
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加