咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合锤
商品编号
754880
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754880 30
刀片材料
外壳材料
头部长度 L1
总长度
手柄材料
系列
重量
锤头直径
尼龙,白色,硬(单面)
调质钢,感应淬火
104mm
290mm
钢管
FERROPLEX®
0.6kg
30mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:组合锤
商品编号:754880 30
备件

尼龙端面,编号 754910 规格 30。
技术说明

锤子和软锤组合式锤。头部为高度回火钢,带有耐磨尼龙的可更换端面。钢管手柄,带有抗油橡胶把手。
属性
刀片材料
尼龙,白色,硬(单面)
外壳材料
调质钢,感应淬火
头部长度 L1
104mm
总长度
290mm
手柄材料
钢管
系列
FERROPLEX®
重量
0.6kg
锤头直径
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加