咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可逆棘轮扳手头
商品编号
657600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657600 1-1/2
657600 1-1/4
657600 1-1/4F
657600 1-3/8
657600 2-1/2
657600 2-3/4
657600 2-3/4HD
657600 3-3/4HD
内径规 S
宽度 b
持续负载能力
插套柄
方形驱动插口
系列
高度 h
齿数
17.5mm
33mm
100Nm
9×12mm
1/2inch
24mm
60
17.5mm
22mm
40Nm
9×12mm
1/4inch
13.8mm
22
17.5mm
24mm
42Nm
9×12mm
1/4inch
735
13.8mm
60
17.5mm
33mm
80Nm
9×12mm
3/8inch
24mm
60
25mm
43mm
300Nm
14×18mm
1/2inch
26mm
60
25mm
50mm
400Nm
14×18mm
3/4inch
32mm
60
30mm
58mm
650Nm
14×18mm
3/4inch
36mm
60
55mm
61mm
650Nm
22×28mm
3/4inch
735/65
35mm
60
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:可逆棘轮扳手头
商品编号:657600 3-3/4HD

技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
插入式可逆棘轮。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
更多插套式工具,带方形插套式柄部 22×28 mm,可按需提供。
适用于

带有四方插口的扭力扳手。

技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
55mm
宽度 b
61mm
持续负载能力
650Nm
插套柄
22×28mm
方形驱动插口
3/4inch
系列
735/65
高度 h
35mm
齿数
60
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加