咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
定型大锤
商品编号
755400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
锤头直径(mm)/重量(kg)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
755400 80/4
755400 100/7
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
总长度
手柄材料
手柄长度
系列
重量
锤头直径
锤头端面直径
尼龙,白色,硬
200mm
880mm
山核桃木
800mm
SUPERCRAFT®
4.41kg
80mm
80mm
尼龙,白色,硬
210mm
1000mm
山核桃木
900mm
SUPERCRAFT®
7kg
100mm
100mm
销售价 数量
 
2950.35
4535.03
  • 商品详情

商品详情

商品名称:定型大锤
商品编号:755400 80/4
备件

备用尼龙嵌件参见编号 754910;备用山胡桃木柄部参见编号 755140。
技术说明

强劲的T型钢架,配以最佳的,并且可以更换的耐磨损尼龙锤头。不会回弹,因为锤体内装有钢珠。胡桃木材质的柄部。
属性
刀片材料
尼龙,白色,硬
外壳材料
带锤头的头部长度
200mm
总长度
880mm
手柄材料
山核桃木
手柄长度
800mm
系列
SUPERCRAFT®
重量
4.41kg
锤头直径
80mm
锤头端面直径
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加