咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 不带锤头,带手柄的软木锤
商品编号
753300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
753300 30G
753300 40A
753300 40G
753300 50A
753300 50G
753300 60G
753300 80G
外壳材料
外壳直径
带锤头的头部长度
总长度
手柄长度
系列
锤头端面直径
铸钢
30mm
90mm
300mm
260mm
SIMPLEX 软木锤
30mm
铝合金
40mm
110mm
330mm
280mm
SIMPLEX 软木锤
40mm
铸钢
40mm
110mm
330mm
280mm
SIMPLEX 软木锤
40mm
铝合金
50mm
135mm
365mm
310mm
SIMPLEX 软木锤
50mm
铸钢
50mm
135mm
365mm
310mm
SIMPLEX 软木锤
50mm
铸钢
60mm
145mm
405mm
340mm
SIMPLEX 软木锤
60mm
铸钢
80mm
165mm
490mm
400mm
SIMPLEX 软木锤
80mm
销售价 数量
 
175.20
347.25
210.60
429.01
285.97
340.75
599.14

商品详情

商品名称:SIMPLEX 不带锤头,带手柄的软木锤
商品编号:753300 80G
提示

规格代码 A = 铝制外壳;G = 退火铸铁外壳。
应用

规格 A = 铝制外壳:适用于轻型工作,例如定位。
规格 G = 退火铸铁外壳:适用于重型有力的冲击,例如将机械零件敲入所在位置等。
技术说明

坚固的两部分夹钳外壳,带有两个可更换冲击锤头。对于多种类型的工作都有合适的锤头可供使用。
所有类型的锤头都可以与另外的锤头结合使用。
软锤和驱动锤:铝制或退火铸铁外壳;木制手柄。
软锤和驱动锤:铝制或退火铸铁外壳;木制手柄。
备件

备用手柄可用编号 753400,软头锤壳体可用编号 753310 订购。
属性
外壳材料
铸钢
外壳直径
80mm
带锤头的头部长度
165mm
总长度
490mm
手柄长度
400mm
系列
SIMPLEX 软木锤
锤头端面直径
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加