咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无回弹软头锤,带聚氨酯锤头
商品编号
755210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
755210 30X40
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
总长度
系列
重量
锤头尺寸
聚氨酯,黄色,中等硬度
稳定的钢板外壳
117mm
300mm
SECURAL®
0.68kg
30×40mm
销售价 数量
 
561.70
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:无回弹软头锤,带聚氨酯锤头
商品编号:755210 30X40
技术说明

坚固的一体成型钢架(专利)。通过钢制击球可以达到定型作用。不褪色耐磨的聚亚安酯(中等硬度)锤头。适用于金属板和拐角及边缘的选择性锤打。
属性
刀片材料
聚氨酯,黄色,中等硬度
外壳材料
稳定的钢板外壳
带锤头的头部长度
117mm
总长度
300mm
系列
SECURAL®
重量
0.68kg
锤头尺寸
30×40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加