咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软木锤,软金属锤头
商品编号
754000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754000 40
754000 50
754000 60
754000 80
材料
系列
重量
锤头直径
软金属
SIMPLEX 软木锤
120g
40mm
软金属
SIMPLEX 软木锤
250g
50mm
软金属
SIMPLEX 软木锤
405g
60mm
软金属
SIMPLEX 软木锤
855g
80mm
销售价 数量
 
124.37
211.32
280.90
487.05
  • 商品详情

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软木锤,软金属锤头
商品编号:754000 80
应用

软金属锤头:特种合金富铜轻金属。即使用最大的冲击力也不会损坏工件。
技术参数
颜色
银色
属性
材料
软金属
系列
SIMPLEX 软木锤
重量
855g
锤头直径
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加