咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软头锤,带超级塑料锤头
商品编号
753100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
753100 30G
753100 40A
753100 40G
753100 50A
753100 50G
753100 60G
753100 80G
753100 100G
753100 125G
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
总长度
手柄材料
手柄长度
系列
重量
锤头端面直径
超级塑料,中等硬度
铸钢
90mm
300mm
木材
260mm
SIMPLEX 软木锤
0.32kg
30mm
超级塑料,中等硬度
铝合金
110mm
330mm
木材
280mm
SIMPLEX 软木锤
0.36kg
40mm
超级塑料,中等硬度
铸钢
110mm
330mm
木材
280mm
SIMPLEX 软木锤
0.61kg
40mm
超级塑料,中等硬度
铝合金
135mm
365mm
310mm
SIMPLEX 软木锤
0.675kg
50mm
超级塑料,中等硬度
铸钢
135mm
365mm
木材
310mm
SIMPLEX 软木锤
1.04kg
50mm
超级塑料,中等硬度
铸钢
145mm
405mm
木材
340mm
SIMPLEX 软木锤
1.44kg
60mm
超级塑料,中等硬度
铸钢
165mm
490mm
木材
400mm
SIMPLEX 软木锤
2.66kg
80mm
超级塑料,中等硬度
铸钢
200mm
1000mm
胡桃木
900mm
SIMPLEX 软木锤
5.2kg
100mm
超级塑料,中等硬度
铸钢
215mm
1050mm
胡桃木
900mm
SIMPLEX 软木锤
7.7kg
125mm
销售价 数量
 
297.65
546.29
410.96
742.07
599.14
762.67
1391.43
2628.25
3452.81

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软头锤,带超级塑料锤头
商品编号:753100 80G

技术说明

坚固的两部分夹钳外壳,带有两个可更换冲击锤头。对于多种类型的工作都有合适的锤头可供使用。
所有类型的锤头都可以与另外的锤头结合使用。
软锤和驱动锤:铝制或退火铸铁外壳;木制手柄。
提示

规格代码 A = 铝制外壳;G = 退火铸铁外壳。
应用

规格 A = 铝制外壳:适用于轻型工作,例如定位。
规格 G = 退火铸铁外壳:适用于重型有力的冲击,例如将机械零件敲入所在位置等。
备件

备用手柄可用编号 753400,软头锤壳体可用编号 753310 订购。

技术参数
颜色
白色
属性
刀片材料
超级塑料,中等硬度
外壳材料
铸钢
带锤头的头部长度
165mm
总长度
490mm
手柄材料
木材
手柄长度
400mm
系列
SIMPLEX 软木锤
重量
2.66kg
锤头端面直径
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加