咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手 带数字显示
商品编号
656650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
656650 50
656650 200
656650 300
供电
分辨率
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
蓄电池驱动
0.5Nm
触发的
340mm
±4%
7lbfft - 37lbfft 10Nm - 50Nm
右向拧紧
3/8inch
数字
50Nm
228mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
信号音 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm cNm kgf·cm
驱动方头(棘轮扳手)
820g
蓄电池驱动
1Nm
触发的
474mm
±4%
30lbfft - 150lbfft 40Nm - 200Nm
右向拧紧
1/2inch
数字
200Nm
357mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
信号音 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm cNm kgf·cm
驱动方头(棘轮扳手)
1100g
蓄电池驱动
1Nm
触发的
598mm
±4%
45lbfft - 220lbfft 60Nm - 300Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
数字
300Nm
478mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
信号音 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm cNm kgf·cm
驱动方头(棘轮扳手)
1500g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:扭矩扳手 带数字显示
商品编号:656650 50
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
供货范围

Mini USB 充电线,用于 OLED 显示屏
应用

用于中等规模至较大型生产。
技术说明

轻巧而且特别紧凑的单臂扭矩扳手,自动脱扣。扭矩设置是通过数字显示进行的(OLED 显示屏,蓄电池供电,可以通过 Mini USB 连接线充电)。可以通过多功能按钮,方便地变更尺寸单位。由于使用高级材料而具有超高重复精度,并且易磨损部件(如: 压缩弹簧)经特殊的预处理或成型处理。
通过“声音和触觉信号”,就可以确保所需扭矩值设置的精确性,同时十分方便。
  • 稳定的棘轮,可以切换驱动方向/可以更换。
  • 坚韧牢固的钢管(淬硬并硬镀铬),细长形构造。
  • OLED 显示屏,可以显示数值、蓄电池状态和尺寸单位。
  • Mini USB 接口,用来为显示屏蓄电池充电。
  • 握柄符合人体工程学要求。尾部凸缘防止打滑。密封设计阻止污垢和液体侵入。
  • 扭矩设置机构的解锁显示,在任何位置上都清晰可见。

计量单位:N•m、lbf·ft、lbf·in、kgf·cm。
功能

扳手脱扣时会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以重新将扳手投入使用。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明
Advertisement
轻巧而且特别紧凑的单臂扭力扳手,自动脱扣。扭矩设置是通过数字显示进行的(OLED 显示屏,蓄电池供电,可以通过 Mini USB 连接线充电)。可以通过多功能按钮,方便地变更尺寸单位(Nm/ kgf.cm/ lbf.ft/ lbf.in)。
技术说明
固定安装的可换向棘轮 − 只能进行右向驱动。
属性
供电
蓄电池驱动
分辨率
0.5Nm
反馈
触发的
总长度 L
340mm
扭力测量精度
±4%
扭矩范围
7lbfft - 37lbfft 10Nm - 50Nm
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
3/8inch
显示
数字
最大扭矩
50Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
228mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
信号音 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm cNm kgf·cm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
820g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加